Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION PRISE CONN., TOUCHE DE COMMANDE, BROCHE DE TERRE - 122-66630

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION PRISE CONN., TOUCHE DE COMMANDE, BROCHE DE TERRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - anthracite

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736364981

Réf. Sonepar

00900636498

Réf. Fournisseur

122-66630

Marque

Niko

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

anthracite

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

17 mm

Set de finition pour prise de courant connectée commutable avec broche de terre et touche de commande, couleur anthracite coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko