Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION PRISE SANS TERRE, 21MM - 121-66501

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION PRISE SANS TERRE, 21MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - prise murale

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736186927

Réf. Sonepar

00900618692

Réf. Fournisseur

121-66501

Marque

Niko

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

prise murale

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

8 mm

Set de finition pour prise de courant sans terre, avec obturateurs de protection, profondeur d?encastrement de 21 mm, couleur sterling coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko