Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SET DE FINITION RELEVER/BAISSER POUR INTERRUPTEUR ROTATIF - 157-65926

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION RELEVER/BAISSER POUR INTERRUPTEUR ROTATIF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - store / volet roulant

  • couleur - autre

  • numéro RAL (équivalent) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736199217

Réf. Sonepar

00900619921

Réf. Fournisseur

157-65926

Marque

Niko

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

autre

utilisation:

store / volet roulant

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

0

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

22 mm

Set de finition relever/baisser pour interrupteur rotatif, couleur champagne coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko