Non retournable

Niko - SET DE FINITION VARIATEUR À BOUTON ROTAT./EXTENSION, INC. BOUTON - 121-31003

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SET DE FINITION VARIATEUR À BOUTON ROTAT./EXTENSION, INC. BOUTON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736298484

Réf. Sonepar

00900000093

Réf. Fournisseur

121-31003

Marque

Niko

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

profondeur:

8 mm

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension, incl. bouton rotatif, couleur sterling coated

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko