Niko - SG 360 PLUS PRÉSENCE, 16M, RA - 25460

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 12 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3505100254607

Réf. Sonepar

01519000074

Réf. Fournisseur

25460

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

12 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage optimale:

4 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...40 °C

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

montage mural:

Non

Détecteur de présence, 230 V, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko