Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SOCLE 2 CONN. COAX. SIMPLES TV/FM ET CONN. SATELLITE, GRIFFES - 170-09550

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SOCLE 2 CONN. COAX. SIMPLES TV/FM ET CONN. SATELLITE, GRIFFES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 3

  • modèle - prise étoile / terminale

  • couvercle - sans

  • compatible au modem par câble - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736200883

Réf. Sonepar

00900620088

Réf. Fournisseur

170-09550

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

3

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Socle pour 2 connexions coaxiales simples pour TV et FM et une connection satellite, fixation par griffes

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko