Niko - SOCLE BOUTON-POUSS. VOLETS 10A, VERROUILLAGE ÉLECTR., CONN. RAP. - 170-15915

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5413736207080

Réf. Sonepar

00900620708

Réf. Fournisseur

170-15915

Marque

Niko

composition:

mécanisme seul

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

autre

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle pour bouton-poussoir pour volets, verrouillage électrique, 10 A, bornes à connexion rapide

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko