Non retournable

Niko - SOCLE BOUTON-POUSSOIR VOLETS POUR COMMANDES ÉLECTRON. 10A, VIS - 170-25901

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736200982

Réf. Sonepar

00900620098

Réf. Fournisseur

170-25901

Marque

Niko

composition:

mécanisme seul

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

autre

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne à vis

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle pour bouton-poussoir pour volets pour commandes électroniques, 10 A, bornes à vis

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko