Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SOCLE BOUTON SEXTUPLE LIBRE DE POTENTIEL 24V, NO, LEDS, GRIFFES - 170-60170

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SOCLE BOUTON SEXTUPLE LIBRE DE POTENTIEL 24V, NO, LEDS, GRIFFES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir de groupe

  • type de commande - contact à poussoir/touche à pression

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 6

  • avec éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736352308

Réf. Sonepar

07277635230

Réf. Fournisseur

170-60170

Marque

Niko

modèle:

contact à poussoir de groupe

type de commande:

contact à poussoir/touche à pression

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

6

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme avec adaptateur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

6

nombre de pôles:

1

tension nominale:

24 V

source lumineuse fournie:

Oui

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne à vis

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle pour sextuple bouton-poussoir libre de potentiel 24 V N.O. avec LEDs de couleur blanche, fixation par griffes

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko