Non retournablenouveau

Niko - SOCLE DBLE POUSSOIR, CAPT CONF, 60X71, VIS, NIKO HOME CONTROL - 550-16022

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SOCLE DBLE POUSSOIR, CAPT CONF, 60X71, VIS, NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 2

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - galvanisé

  • système de bus KNX - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736430853

Réf. Sonepar

00900643085

Réf. Fournisseur

550-16022

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

2

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

galvanisé

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Socle pour un bouton-poussoir double, avec des LED et capteurs de confort, 60 x 71 mm, fixation par vis, Niko Home Control

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko