Niko - SOCLE INTERRUPTEUR (À TIRETTE) VA-ET-VIENT 10A, BORNES À VIS - 170-01600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736176928
Réf. Sonepar
00900617692
Réf. Fournisseur
170-01600
Marque
Niko
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur d'encastrement:
18 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


