Niko - SOCLE INTERRUPTEUR POUR VOLETS 10A, VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE, VIS - 170-05900
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736177017
Réf. Sonepar
00900617701
Réf. Fournisseur
170-05900
Marque
Niko
composition:
mécanisme seul
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
autre
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
type de fixation:
fixation à griffes
type de connexion:
borne à vis
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


