Niko - SOCLE INTERRUPTEUR VOLETS 10A, VERROUILLAGE ÉLECTR., CONN. RAP. - 170-05905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
type de commande - clé
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736206946
Réf. Sonepar
00900620694
Réf. Fournisseur
170-05905
Marque
Niko
composition:
mécanisme seul
type de commande:
clé
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
autre
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
type de fixation:
fixation à borne
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
4
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


