Niko - SOCLE INTERRUPTEUR VOLETS 10A, VERROUILLAGE ÉLECTR., CONN. RAP. - 170-05915
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
type de commande - clé
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5413736206960
Réf. Sonepar
00900620696
Réf. Fournisseur
170-05915
Marque
Niko
composition:
mécanisme seul
type de commande:
clé
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
autre
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
4
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


