Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SOCLE INTERRUPTEUR VOLETS, CONN. RAPIDE, NIKO ROCKER TOGGLE - 171-05905

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - clé

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736398658

Réf. Sonepar

00900639865

Réf. Fournisseur

171-05905

Marque

Niko

composition:

mécanisme seul

type de commande:

clé

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

autre

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de fixation:

fixation à borne

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle de l'interrupteur pour volets, séparation électrique, 10 A, bornes à connexion rapide, fixation par griffes, à utiliser avec la gamme Niko Rocker ou Toggle

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko