Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SOCLE MÉCANISME À IMPULSION AVEC COMMANDE ROTATIVE 25A, GRIFFES - 170-35900

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - plusieurs interrupteurs

  • type de commande - bouton rotatif

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

  • interrupteur à bouton-poussoir - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736178823

Réf. Sonepar

00900617882

Réf. Fournisseur

170-35900

Marque

Niko

type de commutation:

plusieurs interrupteurs

type de commande:

bouton rotatif

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

profondeur d'encastrement:

28.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle pour mécanisme à impulsion avec commande rotative, 25 A, fixation par griffes

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko