Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SOCLE MINUTERIE BIPOLAIRE RÉGLABLE JUSQU'A 15 MIN, VIS - 170-04800

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - bouton rotatif

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

  • interrupteur à bouton-poussoir - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736178908

Réf. Sonepar

00900617890

Réf. Fournisseur

170-04800

Marque

Niko

type de commutation:

interrupteur bipolaire

type de commande:

bouton rotatif

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

55 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Socle pour minuterie bipolaire réglable jusqu'à 15 min, 16 A, fixation par vis

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko