Niko - SOCLE POUR CONNEXION COAXIALE SIMPLE POUR TV, 2 GHZ, VIS - 170-09123

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SOCLE POUR CONNEXION COAXIALE SIMPLE POUR TV, 2 GHZ, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

  • modèle - prise étoile / terminale

  • compatible au modem par câble - Oui

  • type de fixation - fixation avec vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5413736406322

Réf. Sonepar

00900640632

Réf. Fournisseur

170-09123

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

modèle:

prise étoile / terminale

compatible au modem par câble:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

pays de fabrication:

CHINE

Socle pour connexion coaxiale simple pour TV, 2 GHz, fixation par vis

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko