Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Niko - SOCLE POUSSOIR QUADR, CAPT CONF, 60X71, VIS, NIKO HOME CONTROL - 550-16024

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SOCLE POUSSOIR QUADR, CAPT CONF, 60X71, VIS, NIKO HOME CONTROL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - galvanisé

  • système de bus KNX - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736430860

Réf. Sonepar

00900643086

Réf. Fournisseur

550-16024

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

galvanisé

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Socle pour un bouton-poussoir quadruple, avec des LED et capteurs de confort, 60 x 71 mm, fixation par vis, Niko Home Control

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko