Niko - SOCLE PRISE POUR HAUT-PARLEUR SIMPLE, FIXATION PAR GRIFFES - 170-09800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme avec adaptateur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736204300
Réf. Sonepar
00900620430
Réf. Fournisseur
170-09800
Marque
Niko
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec adaptateur
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


