Niko - SOCLE THERMOLAQUÉ POUR BORNES DE JARDIN ÉTANCHES - 701-36709
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éclairage - Non
fonction de commutation - sans
matériau - métal
couleur - blanc
qualité du matériau - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736386006
Réf. Sonepar
00900638600
Réf. Fournisseur
701-36709
Marque
Niko
avec éclairage:
Non
fonction de commutation:
sans
matériau:
métal
couleur:
blanc
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
largeur:
150 mm
hauteur:
150 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


