Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SOCLE VARIATEUR À BOUTON ROTATIF DALI - 310-02101

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - autre

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - encastré

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736349490

Réf. Sonepar

00900634949

Réf. Fournisseur

310-02101

Marque

Niko

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

autre

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Socle pour variateur à bouton rotatif DALI

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko