Niko - SOCLE VARIATEUR/INTERRUPTEUR SANS FIL, 60X71MM, GRIFFES - 360-00002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
système de bus LON - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736390805
Réf. Sonepar
00900639080
Réf. Fournisseur
360-00002
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


