Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SOCLE VARIATEUR/INTERRUPTEUR SANS FIL, 60X71MM, VIS - 360-00003

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SOCLE VARIATEUR/INTERRUPTEUR SANS FIL, 60X71MM, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus LON - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736390812

Réf. Sonepar

00900639081

Réf. Fournisseur

360-00003

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Socle pour un variateur/interrupteur sans fil, 71 x 71 mm, fixation par vis

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko