Niko - SOCLE VARIATEUR UNIV. À BOUTON ROTATIF, DÉPARAS. TCC, À 2 FILS - 310-03901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
composition - mécanisme avec adaptateur
mode de pose - encastré
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736355804
Réf. Sonepar
00900635580
Réf. Fournisseur
310-03901
Marque
Niko
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel
composition:
mécanisme avec adaptateur
mode de pose:
encastré
matériau:
métal
cablage en série:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


