Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - SONNETTE 12V 1A, AVEC LAMPE - 05-540

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - SONNETTE 12V 1A, AVEC LAMPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • avec badge - Oui

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Non

  • avec éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736022300

Réf. Sonepar

00900602230

Réf. Fournisseur

05-540

Marque

Niko

forme:

rectangulaire

avec badge:

Oui

mode de pose:

saillie

sans fil:

Non

avec éclairage:

Oui

couleur:

autre

matériau:

autre

longueur:

19 mm

largeur:

95 mm

hauteur:

54 mm

diamètre:

0 mm

Niko Contrôle d'accès - sonnette 12V~1A avec lampe, noir/aluminium

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko