Niko - THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE - 102-88001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - gris
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736223196
Réf. Sonepar
00900622319
Réf. Fournisseur
102-88001
Marque
Niko
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
8 A
couleur:
gris
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
autre
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
5...30 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP21
Degré de protection (NEMA):
2
hauteur:
85 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
40 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


