Non retournable

Niko - THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE - 221-88001

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 8 A

  • couleur - or

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736324244

Réf. Sonepar

00900632424

Réf. Fournisseur

221-88001

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

8 A

couleur:

or

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

autre

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...30 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP21

Degré de protection (NEMA):

2

hauteur:

85 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

40 mm

Thermostat électronique, couleur gold coated

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko