Niko - THERMOSTAT SOCLE, NIKO HOME CONTROL - 550-13053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - NHC
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736429253
Réf. Sonepar
00900642925
Réf. Fournisseur
550-13053
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
4
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé
transparent:
Non
capteur externe:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
classe de la température de contrôle:
I
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


