Non retournable

Niko - TOUCHE DBL, SYMBOLE VENTILATION, PR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL - 124-00013

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - TOUCHE DBL, SYMBOLE VENTILATION, PR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736192270

Réf. Sonepar

00900619227

Réf. Fournisseur

124-00013

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

marron

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

Touche double avec symbole ventilation 0 à 3 pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, couleur dark brown coated

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko