Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - TOUCHE DOUBLE POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL À 4 COMMANDES - 123-00007

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - TOUCHE DOUBLE POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL À 4 COMMANDES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736190146

Réf. Sonepar

00900619014

Réf. Fournisseur

123-00007

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

bronze

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

Touche double pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, couleur bronze coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko