Niko - TOUCHE DOUBLE POUR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL À 4 COMMANDES - 154-00007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736195059
Réf. Sonepar
00900619505
Réf. Fournisseur
154-00007
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


