Niko - TOUCHE SIMP. FLÈCHES PR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL, 2 CONTACTS - 121-00004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736185753
Réf. Sonepar
00900618575
Réf. Fournisseur
121-00004
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
chrome
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


