Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - TOUCHE SIMP. INTERRUPTEUR/BOUTON-POUSSOIR SANS FIL À 2 COMMANDES - 121-00001

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - TOUCHE SIMP. INTERRUPTEUR/BOUTON-POUSSOIR SANS FIL À 2 COMMANDES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - chrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736185692

Réf. Sonepar

00900618569

Réf. Fournisseur

121-00001

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

chrome

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

Touche simple pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à deux boutons de commande, couleur sterling coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko