Niko - UNITÉ D'ÉCLAIRAGE LED AVEC FILS 24V - 170-37224
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
tension nominale (Un) - 24...24 V
courant nominal - 0.0005 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736201286
Réf. Sonepar
00900620128
Réf. Fournisseur
170-37224
Marque
Niko
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
tension nominale (Un):
24...24 V
courant nominal:
0.0005 A
douille:
autre
consommation électrique nominale:
0 mA
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


