Non retournable

Niko - UNITÉ D'ÉCLAIRAGE À LED POUR PRISE AVEC INDICATION DE LA TENSION - 170-37096

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - UNITÉ D'ÉCLAIRAGE À LED POUR PRISE AVEC INDICATION DE LA TENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - ambre/ambre jaune

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 0.0005 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736234970

Réf. Sonepar

00900623497

Réf. Fournisseur

170-37096

Marque

Niko

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

ambre/ambre jaune

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0.0005 A

douille:

autre

pays de fabrication:

BELGIQUE

Unité d’éclairage à LED ambre pour prise de courant avec indication de la tension

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko