Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - VARIATEUR BOUTON-POUSS. 3-300W, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION - 124-02901

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - VARIATEUR BOUTON-POUSS. 3-300W, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel et LED

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736373075

Réf. Sonepar

00900637307

Réf. Fournisseur

124-02901

Marque

Niko

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel et LED

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

cablage en série:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Variateur à bouton-poussoir universel déparasitage TCC, 3-300 W, raccordement à 2 fils, socle avec bornes à vis, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, couleur dark brown coated

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko