fin de vie

Niko - VARIATEUR BOUTON-POUSSOIR, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 122-02901

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - VARIATEUR BOUTON-POUSSOIR, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - bouton-poussoir

  • cablage en série - Non

  • type de charge - universel et LED

  • utilisable avec un détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5413736373051

Réf. Sonepar

00900637305

Réf. Fournisseur

122-02901

Marque

Niko

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande:

bouton-poussoir

cablage en série:

Non

type de charge:

universel et LED

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Variateur à bouton-poussoir universel déparasitage TCC, 3-300W, raccordement à 2fils, socle avec bornes à vis, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture