Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - VARIATEUR BOUTON ROTAT. 3-300W, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION - 101-03901

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - VARIATEUR BOUTON ROTAT. 3-300W, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736373082

Réf. Sonepar

00900637308

Réf. Fournisseur

101-03901

Marque

Niko

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

cablage en série:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Variateur à bouton rotatif universel avec déparasitage TCC, 3 ? 300 W, raccordement à 2 fils, socle avec bornes à vis, set de finition prémonté et capuchon de protection pour travaux de peinture, couleur white

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko