Niko - VARIATEUR BOUTON ROTAT. 3-300W, FINITION, CAPUCHON DE PROTECTION - 161-03901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose - encastré
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736373129
Réf. Sonepar
00900637312
Réf. Fournisseur
161-03901
Marque
Niko
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
matériau:
métal
cablage en série:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


