Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - VARIATEUR CONNECTÉ, 2 FILS, ZIGBEE®, 60X71MM, VIS - 552-72221

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - VARIATEUR CONNECTÉ, 2 FILS, ZIGBEE®, 60X71MM, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736368453

Réf. Sonepar

00900636845

Réf. Fournisseur

552-72221

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

3...3 W

type de charge:

universel

tension:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Variateur connecté, socle, 3-200 W, 2 fils, 60 x 71 mm, fixation par vis, Zigbee®

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko