Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - VARIATEUR EASYWAVE UNIVERSEL SANS FIL, UNIPOLAIRE, 1 CANAL - 05-360

NIKO FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • mode commutation - Oui

  • adapté à un variateur - Oui

  • adapté à un commutateur de volet roulant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736315365

Réf. Sonepar

00900631536

Réf. Fournisseur

05-360

Marque

Niko

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

fréquence radio:

868 MHz

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur universel sans fil unipolaire à un canal

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko