Niko - VARIATEUR/INTERRUPTEUR NIKO POUR HUE - 130-91004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
composition - mécanisme complet avec cadre
type de charge - universel
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736371811
Réf. Sonepar
00900637181
Réf. Fournisseur
130-91004
Marque
Niko
type de commande:
bouton-poussoir
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de charge:
universel
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Oui
cablage en série:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
type de connexion:
autre
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
79 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm


