Niko - VARIATEUR/INTERRUPTEUR NIKO POUR LE SYSTÈME HUE - 154-91004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - module de commande
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736363632
Réf. Sonepar
00900636363
Réf. Fournisseur
154-91004
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
module de commande
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
fréquence:
2.4...2.4 Hz
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


