Niko - VARIATEUR/INTERRUPTEUR NIKO POUR LE SYSTÈME HUE - 161-91004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - module de commande
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736363649
Réf. Sonepar
00900636364
Réf. Fournisseur
161-91004
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
modèle:
module de commande
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
fréquence:
2.4...2.4 Hz
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


