Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - VARIATEUR/INTERRUPTEUR NIKO POUR LE SYSTÈME HUE - 101-91004

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - VARIATEUR/INTERRUPTEUR NIKO POUR LE SYSTÈME HUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • modèle - module de commande

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736365902

Réf. Sonepar

00900636590

Réf. Fournisseur

101-91004

Marque

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

modèle:

module de commande

mode de pose:

encastré

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

fréquence:

2.4...2.4 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Variateur/interrupteur Niko pour le système Hue, white

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko