Niko - VIS DE RECHANGE THERMOLAQUÉE POUR BORNES DE JARDIN ÉTANCHES - 700-36099
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éclairage - Non
fonction de commutation - sans
matériau - métal
couleur - gris
qualité du matériau - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736386020
Réf. Sonepar
00900638602
Réf. Fournisseur
700-36099
Marque
Niko
avec éclairage:
Non
fonction de commutation:
sans
matériau:
métal
couleur:
gris
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


