Niko - VIS HI-LO 3.2 X 13 - 170-00093
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 15 mm
système à vis - cruciforme
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736349827
Réf. Sonepar
00900634982
Réf. Fournisseur
170-00093
Marque
Niko
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
15 mm
système à vis:
cruciforme
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée:
Non
diamètre de tête:
5.6 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
zinc
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


