fin de vie

Noralsy - Cadre encastrable pour platine LITHOS 61800420 - 0204-0253

CopieCopie
Noralsy - Cadre encastrable pour platine LITHOS  61800420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 135 mm

  • hauteur - 243 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487019632

Réf. Sonepar

00187701963

Réf. Fournisseur

0204-0253

Marque

Noralsy

matériau:

plastique

couleur:

gris

mode de pose:

encastré

largeur:

135 mm

hauteur:

243 mm

profondeur:

29 mm

CADRE ENCASTRABLE POUR PLATINE LITHOS 61800420

Un produit Noralsy

Découvrez toute la gamme Noralsy