Non retournable

Nordlux - Accessoire - STALDGLAS - Verre - Sablée - 2440888

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • diamètre - 95 mm

  • hauteur/profondeur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581289475

Réf. Sonepar

04938128947

Réf. Fournisseur

2440888

Marque

Nordlux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

verre

couleur:

autre

diamètre:

95 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire STALDGLAS - Matière Verrerie - Couleur Sablée - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Accessoire - STALDGLAS - Verre - Sablée

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux